Panduit - High Fiber Count Cable Breakout Kit, Acc - FHDBRKOUT17

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP00

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK01

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056643321

Réf. Sonepar

00156664332

Réf. Fournisseur

FHDBRKOUT17

Marque

Panduit

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP00

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9.005

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

High Fiber Count Cable Breakout Kit, Acc

Les Atouts de l'article:

Le kit de dérivation pour fibres denses divise les câbles en groupes gérables. Comprend six manchons extensibles qui s'emboîtent dans le kit. Pour une utilisation avec des diamètres de câble de 9 à 17 mm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit