Panduit - Hinged Duct, Narrow Finger - HN2X2LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Hinged Duct, Narrow Finger

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 50.3 mm

  • largeur - 55.1 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983028566

Réf. Sonepar

00156302856

Réf. Fournisseur

HN2X2LG6

Marque

Panduit

hauteur:

50.3 mm

largeur:

55.1 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

2581 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Hinged Duct, Narrow Finger

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ à fentes étroites de type HN avec couvercle à charnière, largeur 2 x hauteur 2, longueur 6', PVC, gris clair.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit