Panduit - Hinged Wall Mount Bracket 1RU, 6" Deep ( - WBH1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 513.3 mm
hauteur - 44.4 mm
profondeur - 159.1...159.1 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983590117
Réf. Sonepar
00156359011
Réf. Fournisseur
WBH1
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
513.3 mm
hauteur:
44.4 mm
profondeur:
159.1...159.1 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Le support de fixation murale à charnière étend l'espace de rack jusqu'au mur afin de maximiser l'espace des salles de télécommunication. Ce produit est à utiliser en combinaison avec d'autres accessoires afin que le casier de fixation murale puisse être ouvert pour l'équipement de brassage ou le petit équipement actif. Ce support a une profondeur totale de 6,26 pouces. Le support de montage mural est fabriqué en acier, présente 1 U, et est de coloris noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


