Non retournable

Panduit - Hinged Wall Mount Bracket 4 RU, 6" Deep - WBH4

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Hinged Wall Mount Bracket 4 RU, 6" Deep

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 513.28 mm

  • hauteur - 177.8 mm

  • forme de trou - anneau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983489206

Réf. Sonepar

00156348920

Réf. Fournisseur

WBH4

Marque

Panduit

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

513.28 mm

hauteur:

177.8 mm

forme de trou:

anneau

traitement de la surface:

autre

écart central entre les trous:

14.8 mm

épaisseur de matériau:

159.12 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

Hinged Wall Mount Bracket 4 RU, 6" Deep

Les Atouts de l'article:

Le support de fixation murale à charnière étend l'espace de rack jusqu'au mur afin de maximiser l'espace des salles de télécommunication. Ce produit est à utiliser en combinaison avec d'autres accessoires afin que le casier de fixation murale puisse être ouvert pour l'équipement de brassage ou le petit équipement actif. Ce support a une profondeur totale de 6,26 pouces. Le support de montage mural est fabriqué en acier, présente 4 U, et est de coloris noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit