Panduit - Hook and Loop Cable Ties, 8.00 inches le - HLT2I-M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 25.4 mm
longueur de bande - 203 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983639564
Réf. Sonepar
00156363956
Réf. Fournisseur
HLT2I-M0
Marque
Panduit
largeur de bande:
25.4 mm
longueur de bande:
203 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
ruban sans fin
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
épaisseur de bande:
2.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
177.92 N
température de fonctionnement:
-18...104 °C
température de montage:
-17...104 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
pays de fabrication:
TAIWAN
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Tak-Ty™ à crochet et boucle, longueur 8,0 (203 mm), largeur 0,75 (12,7 mm), boucle en polyamide, crochet en polyéthylène, coloris noir, paquets de 1 000 pièces.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


