Non retournable

Panduit - Hook and Loop Tie, Center Mount Grommet, - UGCTCV1.5S-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Hook and Loop Tie, Center Mount Grommet,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • type de fixation - autre

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • champ d'inscription - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983046218

Réf. Sonepar

00156001500

Réf. Fournisseur

UGCTCV1.5S-C0

Marque

Panduit

couleur:

noir

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

champ d'inscription:

sans

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

pays de fabrication:

COSTA RICA

Hook and Loop Tie, Center Mount Grommet,

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage à crochet et boucle Ultra-Cinch™, passe-fil central, homologué UL94-V2, longueur 190,5 mm, largeur 21,6 mm, boucle et crochet en nylon, passe-câble en laiton, anneau en polyamide, noir, conditionnement en vrac.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit