Non retournable

Panduit - Hook & Loop Cinch Tie, 12.0L (305mm), .8 - UCT3S-X0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 21.6 mm

  • longueur de bande - 305 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983148202

Réf. Sonepar

00156014820

Réf. Fournisseur

UCT3S-X0

Marque

Panduit

largeur de bande:

21.6 mm

longueur de bande:

305 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

ruban sans fin

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

2.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-17...60 °C

température de montage:

60...-17 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Hook & Loop Cinch Tie, 12.0L (305mm), .8

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage à crochet et boucle Ultra-Cinch™, longueur 12,0 (305 mm), largeur 0,50 (12,7 mm), crochet et boucle en polyamide, anneau de serrage en polyamide, noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit