Panduit - Hook & Loop Roll, 75'L (22.9m), .75W (19 - HLS-75R7

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 19.1 mm

  • longueur de bande - 22860 mm

  • couleur - violet

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056733824

Réf. Sonepar

00156673382

Réf. Fournisseur

HLS-75R7

Marque

Panduit

largeur de bande:

19.1 mm

longueur de bande:

22860 mm

couleur:

violet

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

épaisseur de bande:

2.5 mm

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-18...104 °C

température de montage:

-18...104 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Hook & Loop Roll, 75'L (22.9m), .75W (19

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Tak-Ty à crochet et boucle rouleau bande, longueur 75' (22,9 m), largeur 0,75 (19,1 mm), crochet et boucle en polyamide, coloris violet Erika.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit