Non retournable

Panduit - Hook & Loop Tie, Loop Style, 12.0L (305m - HLT3I-X16

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Hook & Loop Tie, Loop Style, 12.0L (305m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056733497

Réf. Sonepar

00156673349

Réf. Fournisseur

HLT3I-X16

Marque

Panduit

pays de fabrication:

TAIWAN

Hook & Loop Tie, Loop Style, 12.0L (305m

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Tak-Ty™ à crochet et boucle, longueur 12,0 (305 mm), largeur 0,50 (12,7 mm), crochet en nylon, boucle en nylon, coloris Aqua.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit