Non retournable

Panduit - Hook & Loop Tie, Loop Style, 8.0L (203mm - HLT2I-X0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 203 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983523412

Réf. Sonepar

00156052341

Réf. Fournisseur

HLT2I-X0

Marque

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

203 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

2.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

178 N

température de fonctionnement:

-18...104 °C

température de montage:

-18...104 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

pays de fabrication:

TAIWAN

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Hook & Loop Tie, Loop Style, 8.0L (203mm

Les Atouts de l'article:

Le collier de serrage à crochet et boucle Tak-Ty™ dispose d'une fente qui permet d'enrouler les faisceaux à l'avance. Le collier de serrage à boucle mesure 203,0 mm de long × 12,7 mm de large.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit