Non retournable

Panduit - Hook & Loop Tie, Plenum Strip, 18.0L (45 - HLSP5S-X0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Hook & Loop Tie, Plenum Strip, 18.0L (45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 19.1 mm

  • longueur de bande - 457 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983750566

Réf. Sonepar

00156075056

Réf. Fournisseur

HLSP5S-X0

Marque

Panduit

largeur de bande:

19.1 mm

longueur de bande:

457 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

ruban sans fin

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

2.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-18...50 °C

température de montage:

-17...50 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Hook & Loop Tie, Plenum Strip, 18.0L (45

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage à crochet et boucle, certification UL, type de bande, 18,0, diamètre standard. Noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit