Panduit - Hook & Loop Tie, Plenum Strip, 6.0L (152 - HLSP1.5S-X12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 19.1 mm
longueur de bande - 152 mm
couleur - autre
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983904204
Réf. Sonepar
00156090420
Réf. Fournisseur
HLSP1.5S-X12
Marque
Panduit
largeur de bande:
19.1 mm
longueur de bande:
152 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
ruban sans fin
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
épaisseur de bande:
2.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-18...50 °C
température de montage:
-17...50 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage à crochet et boucle, certification UL, type de bande, 6,0, diamètre standard.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


