Non retournable

Panduit - Hook & Loop Tie, Strip, 6.0L (152mm), .7 - HLS1.5S-X0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 19 mm

  • longueur de bande - 152 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - auto-adhésif

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983539369

Réf. Sonepar

00156053936

Réf. Fournisseur

HLS1.5S-X0

Marque

Panduit

largeur de bande:

19 mm

longueur de bande:

152 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

auto-adhésif

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

2.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-18...104 °C

température de montage:

-18...104 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

pays de fabrication:

TAIWAN

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Hook & Loop Tie, Strip, 6.0L (152mm), .7

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit