Non retournable

Panduit - Horizontal Cable Manager Front Only 2 RU - WMPHF2E

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - panneau de câblage

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • largeur - 483 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983376476

Réf. Sonepar

00156337647

Réf. Fournisseur

WMPHF2E

Marque

Panduit

modèle:

panneau de câblage

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

largeur:

483 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Horizontal Cable Manager Front Only 2 RU

Les Atouts de l'article:

Le guide-câble horizontal PatchLink™ est un moyen soigné et efficace de gérer des câbles sur tout rack ou toute armoire standard EIA de 19 pouces (483 mm). Il permet de gérer des câbles coaxiaux, optiques ou en cuivre. Les bandes flexibles organisent les cordons de raccordement, simplifiant les déplacements, les ajouts et les changements tandis que la conception « fermée » sécurise les câbles de raccordement dans la filière. Le guide-câble une face comporte 2 U, présente un capot avant à double charnière et des clips de rayon de courbure. Le guide-câble est noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit