Panduit - Horizontal Cable Manager High Capacity F - NMF4WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Horizontal Cable Manager High Capacity F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - panneau de câblage

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

  • largeur - 483 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983659180

Réf. Sonepar

00156365918

Réf. Fournisseur

NMF4WH

Marque

Panduit

modèle:

panneau de câblage

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

largeur:

483 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Horizontal Cable Manager High Capacity F

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit