Panduit - Horizontal Cable Manager Horizontal Fron - NCMHF2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - entrée de câble fibre optique
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
largeur - 483 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983819041
Réf. Sonepar
00156381904
Réf. Fournisseur
NCMHF2
Marque
Panduit
modèle:
entrée de câble fibre optique
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
largeur:
483 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble horizontal NetManager™ permet une protection et une organisation rentables du câblage du réseau de fibre optique et de cuivre dans n'importe quel rack ou armoire (483 mm). Un contrôle du rayon de courbure permet aux câbles de durer plus longtemps en réduisant le nombre d'accrocs et de nœuds qui interrompent le service réseau. Capot en plastique à charnières amovible, monoface, plastique ABS, 2 U. Le guide-câble est noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


