Panduit - Horizontal Cable Manager Horizontal Fron - NCMHF1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - entrée de câble fibre optique

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • largeur - 483 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983819065

Réf. Sonepar

00156381906

Réf. Fournisseur

NCMHF1

Marque

Panduit

modèle:

entrée de câble fibre optique

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

largeur:

483 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Horizontal Cable Manager Horizontal Fron

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit