Non retournable

Panduit - Horizontal D-Ring (100 per pack) - CMDRH1-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Horizontal D-Ring  (100 per pack)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - support/guide de câbles

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • largeur - 25.4 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983641598

Réf. Sonepar

00156364159

Réf. Fournisseur

CMDRH1-C

Marque

Panduit

modèle:

support/guide de câbles

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

largeur:

25.4 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

pays de fabrication:

CHINE

Horizontal D-Ring (100 per pack)

Les Atouts de l'article:

Anneau en D Horizontale Extérieur dimensions: 1,5 "h x 3" W

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit