Non retournable

Panduit - Horizontal Panel D-Ring Replacement Cove - CMPH2C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Horizontal Panel D-Ring Replacement Cove

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 492 mm

  • longueur - 83 mm

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983776979

Réf. Sonepar

00156377697

Réf. Fournisseur

CMPH2C

Marque

Panduit

largeur de la partie supérieure:

492 mm

longueur:

83 mm

type de fixation:

encliqueté

matériau:

plastique

couleur:

autre

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

PVC

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Horizontal Panel D-Ring Replacement Cove

Les Atouts de l'article:

Le couvercle encliquetable Open-Access™ offre une protection et une esthétique améliorée pour le guide-câbles horizontal D-Ring. La protection mesure 2 U et est de coloris noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit