Panduit - HYDRA REF CBL ASSMY, 62.5µm, OM3, STD G - FRH6S3-R6M02

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - HYDRA REF CBL ASSMY, 62.5µm, OM3, STD G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • longueur - 2 m

  • couleur de gaine - turquoise (cyan)

  • type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)

  • avec protection contre les rongeurs - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983320905

Réf. Sonepar

00156332090

Réf. Fournisseur

FRH6S3-R6M02

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

longueur:

2 m

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

HYDRA REF CBL ASSMY, 62.5µm, OM3, STD G

Les Atouts de l'article:

Hydre Assemblage de câbles de Référence, 62,5 µm, OM1, catégorie standard SC de Référence * homme grade MTP, 2 millimeter gainé les câbles

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit