Panduit - IMLT Tie, 316L SS, Heavy, 521mm (20.5"), - IMLT152H-L6L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 7.9 mm
longueur de bande - 521 mm
couleur - argent
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056023031
Réf. Sonepar
00156602303
Réf. Fournisseur
IMLT152H-L6L
Marque
Panduit
largeur de bande:
7.9 mm
longueur de bande:
521 mm
couleur:
argent
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
890 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Oui
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
CHINE
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Stronghold IMLT, longueur 316 SS, large, 521 mm (20,5"), 0,25 mm (0,010") d'épaisseur
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


