Panduit - IMLT Tie, 316L SS, Standard, 838mm (33.0 - IMLT254S-C6L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - IMLT Tie, 316L SS, Standard, 838mm (33.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 838 mm

  • couleur - argent

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056023635

Réf. Sonepar

00156602363

Réf. Fournisseur

IMLT254S-C6L

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

838 mm

couleur:

argent

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

556 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Oui

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

CHINE

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

IMLT Tie, 316L SS, Standard, 838mm (33.0

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Stronghold IMLT, longueur 316 SS, standard, 838mm (33,0"), 0,25 mm (0,010") d'épaisseur

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit