Panduit - IMS Buckle, 316L SS, 16mm (.63") - IMSBL16-C6L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 16 mm
longueur de bande - 20.1 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056015333
Réf. Sonepar
00156601533
Réf. Fournisseur
IMSBL16-C6L
Marque
Panduit
largeur de bande:
16 mm
longueur de bande:
20.1 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
matériau:
métal
température de fonctionnement:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Oui
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les boucles de type L IMSBL16-C6L StrongHold pour sanglage en métal présentent un système de fermeture repliable pour assurer un raccordement sûr. Fabrication en acier inoxydable 316 AISI et disponibles en packages de 100. A utiliser avec des sangles de 16 mm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


