Non retournable

Panduit - IMS Buckle, 316L SS, 9.5mm (.37") - IMSBL9.5-C6L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - IMS Buckle, 316L SS, 9.5mm (.37")

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 9.5 mm

  • longueur de bande - 14.6 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056015302

Réf. Sonepar

00156601530

Réf. Fournisseur

IMSBL9.5-C6L

Marque

Panduit

largeur de bande:

9.5 mm

longueur de bande:

14.6 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

matériau:

métal

température de fonctionnement:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Oui

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

IMS Buckle, 316L SS, 9.5mm (.37")

Les Atouts de l'article:

Les boucles de type L IMSBL9.5-C6L StrongHold pour sanglage en métal présentent un système de fermeture repliable pour assurer un raccordement sûr. Fabrication en acier inoxydable 316 AISI et disponibles en packages de 100. A utiliser avec des sangles de 10 mm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit