Panduit - IMS Strapping, 316L SS, 19mm (.75") - IMS19T75-QR6L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - IMS Strapping, 316L SS, 19mm (.75")

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 19 mm

  • longueur de bande - 25 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056015234

Réf. Sonepar

00156601523

Réf. Fournisseur

IMS19T75-QR6L

Marque

Panduit

largeur de bande:

19 mm

longueur de bande:

25 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.75 mm

matériau:

métal

température de fonctionnement:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Oui

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

pays de fabrication:

CHINE

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

IMS Strapping, 316L SS, 19mm (.75")

Les Atouts de l'article:

Les bobines de sanglage en métal IMS19T75-QR6L StrongHold offrent aux professionnels une solution de fixation mécanique économique. Ils assurent des connexions sécurisées tout en offrant un coût d'installation moindre et une productivité accrue. Fabriquées en acier inoxydable 316L, longueur 25 m x 19 mm, épaisseur 0,35 mm et vendues en packages individuels. A associer avec les boucles StrongHold pour une solution complète.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit