Non retournable

Panduit - IMS Strapping, 316L SS, Epoxy FC,  16mm - IMSP16T35-QR6L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - IMS Strapping, 316L SS, Epoxy FC,  16mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 16 mm

  • longueur de bande - 25 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056015296

Réf. Sonepar

00156601529

Réf. Fournisseur

IMSP16T35-QR6L

Marque

Panduit

largeur de bande:

16 mm

longueur de bande:

25 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.35 mm

matériau:

métal

température de fonctionnement:

-40...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

pays de fabrication:

CHINE

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

IMS Strapping, 316L SS, Epoxy FC, 16mm

Les Atouts de l'article:

Les bobines de sanglage en acier revêtues IMSP16T35-QR6L StrongHold offrent aux professionnels une solution de fixation mécanique économique. Ils assurent des connexions sécurisées tout en offrant un coût d'installation moindre et une productivité accrue. Fabriquées en acier inoxydable 316L et revêtues de polyester époxy. Elles mesurent 25m x 16 mm et sont disponibles en packages individuels. A associer avec les boucles StrongHold pour une solution complète.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit