Non retournable

Panduit - Includes fiber LC connector lock-in clip - FLCCLIW-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Includes fiber LC connector lock-in clip

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - dispositif de verrouillage, de blocage

  • compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non

  • compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 - Non

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983089635

Réf. Sonepar

00156308963

Réf. Fournisseur

FLCCLIW-X

Marque

Panduit

modèle:

dispositif de verrouillage, de blocage

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Includes fiber LC connector lock-in clip

Les Atouts de l'article:

Le clip de verrouillage duplex LC permet de verrouiller ou de libérer les connecteurs des adaptateurs dans les modules, FAP, cassettes ou panneaux de brassage afin d'améliorer la sécurité physique. Chaque package contient 10 unités.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit