Panduit - Ind/Out Central Tube Armored OM3 12 Fibe - FAGCX12-40

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ind/Out Central Tube Armored OM3 12 Fibe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 12

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056313453

Réf. Sonepar

00156631345

Réf. Fournisseur

FAGCX12-40

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

12

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

170 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Ind/Out Central Tube Armored OM3 12 Fibe

Les Atouts de l'article:

Ce câble à 12 fibres à tube central blindé pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OM3 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse ECA et présente des fibres de 250 µm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit