Panduit - Ind/Out Stranded, Armored OM4 48 Fibers, - FAMCZ48-14

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ind/Out Stranded, Armored OM4 48 Fibers,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné

  • nombre de fibres - 48

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056684744

Réf. Sonepar

00156668474

Réf. Fournisseur

FAMCZ48-14

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré toronné

nombre de fibres:

48

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

diamètre externe approx.:

14.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

145 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

1.8 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

poids:

260 kg/km

Ind/Out Stranded, Armored OM4 48 Fibers,

Les Atouts de l'article:

Ce câble blindé toronné à 48 fibres pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OM4 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse B2ca-s1-d1-a1 et présente des fibres de 250 µm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit