Panduit - Ind/Out Tight Buffered OM3 12 Fibers, LS - FAKCX12-40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 12
matériau de la gaine - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056315112
Réf. Sonepar
00156308399
Réf. Fournisseur
FAKCX12-40
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
12
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
diamètre externe approx.:
7 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
75 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
1 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
poids:
43 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce câble à 12 fibres à structure serrée pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OM3 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Eca et présente des fibres avec couche tampon de 900 µm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


