Panduit - Ind/Out Tight Buffered OM3 24 Fibers, LS - FAKCX24-40

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ind/Out Tight Buffered OM3 24 Fibers, LS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 24

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056315136

Réf. Sonepar

00156308401

Réf. Fournisseur

FAKCX24-40

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

24

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

24

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

diamètre externe approx.:

8.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

86 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

1.6 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

poids:

63 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Ind/Out Tight Buffered OM3 24 Fibers, LS

Les Atouts de l'article:

Ce câble à 24 fibres à structure serrée pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OM3 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Eca et présente des fibres avec couche tampon de 900 µm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit