Panduit - INDUSTRIAL, IN LINE HYDRAULIC, 4 TON CRI - CT-2600/LBT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - cosses et connecteurs
longueur - 360 mm
forme de compression - à six pans (hexagonal)
finition/actionnement - électro-hydraulique
inserts interchangeables - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056817814
Réf. Sonepar
00156681781
Réf. Fournisseur
CT-2600/LBT
Marque
Panduit
adapté à:
cosses et connecteurs
longueur:
360 mm
forme de compression:
à six pans (hexagonal)
finition/actionnement:
électro-hydraulique
inserts interchangeables:
Oui
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
avec retour automatique:
Oui
temps de cycle:
5...10 s
force de compression:
35...35 kN
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


