Panduit - INDUSTRIAL, PISTOL GRIP HYDRAULIC, 12 TO - CT-2931/STBT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - cosses et connecteurs
longueur - 428 mm
forme de compression - compression ronde
finition/actionnement - électro-hydraulique
inserts interchangeables - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056817722
Réf. Sonepar
00156681772
Réf. Fournisseur
CT-2931/STBT
Marque
Panduit
adapté à:
cosses et connecteurs
longueur:
428 mm
forme de compression:
compression ronde
finition/actionnement:
électro-hydraulique
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
10...750
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
avec retour automatique:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


