Non retournable

Panduit - IndustrialNet Cat 6A Shielded Patch Cord - ISTP6X2MBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - IndustrialNet Cat 6A Shielded Patch Cord

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - SF/UTP

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056133419

Réf. Sonepar

00156613341

Réf. Fournisseur

ISTP6X2MBL

Marque

Panduit

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

SF/UTP

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

pays de fabrication:

COSTA RICA

IndustrialNet Cat 6A Shielded Patch Cord

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement protégé Cat 6A IndustrialNet™ est construit avec un câble CMR de qualité industrielle, 26 AWG, SF/UTP, à paire torsadée, toronné, avec des prises modulaires à cloison de qualité industrielle IP67 munies d'un capuchon protecteur. Il est conçu pour prendre en charge les applications à haute flexibilité et est homologué pour les applications 600 V sur panneau ou sur machine où l'espace est partagé avec des câbles d'alimentation haute tension. Cordon de 10 mètres de long, coloris noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit