Panduit - Integral Top Cable Routing System Divide - SN8TCDW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 79 mm
hauteur - 151 mm
longueur - 434 mm
modèle - autre
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983641765
Réf. Sonepar
00156364176
Réf. Fournisseur
SN8TCDW
Marque
Panduit
largeur:
79 mm
hauteur:
151 mm
longueur:
434 mm
modèle:
autre
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
800...800 mm
matériau:
acier
angle:
0...0 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Cloison de séparation avec vis pour système intégré d'acheminement des câbles sur le dessus de l'armoire afin d'améliorer l'organisation des câbles. Pour armoires de 800 mm de large. Couleur : Noir
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


