Non retournable

Panduit - Intersection Bend Radius Control, 2" Hig - WGINTBRC2BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Intersection Bend Radius Control, 2" Hig

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de la dérivation - 208.4 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • gabarit de trous NATO - Non

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983324507

Réf. Sonepar

00156332450

Réf. Fournisseur

WGINTBRC2BL

Marque

Panduit

largeur de la dérivation:

208.4 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

couleur:

autre

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

CHINE

Intersection Bend Radius Control, 2" Hig

Les Atouts de l'article:

Le Wyr-Grid™ revêtu de poudre noire dispose d'un contrôle du rayon de courbure d'intersection clipsable de 2,0" (50 mm) de haut, de 8,2" (208,4 mm) de long et de 8,2" (208,4 mm) de large. Il offre un contrôle du rayon de courbure de 3,0" (76 mm) et peut s'installer sans coupure ni fabrication au niveau des intersections à angle droit, en croix ou en T. Elle est vendue en packages standard d'une unité.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit