Panduit - J-Pro 2" Cable Support System Wall Mount - JP2W-L6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
nombre de crochets - 1
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
avec matériau de fixation - Non
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983079124
Réf. Sonepar
00156307912
Réf. Fournisseur
JP2W-L6
Marque
Panduit
modèle:
unique
nombre de crochets:
1
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
avec matériau de fixation:
Non
hauteur:
119.4 mm
charge maximum supportée:
133.4 N
ajustable:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
couleur:
bleu
Les Atouts de l'article:
Système de support pour câble J-PRO à fixation murale, avec un trou de montage de 1/4 (M6) pour la vis placée par l'utilisateur, capacité de faisceau maximum de 2,00 (50,8 mm), polyamide 6-6 avec attaches en métal, bleu, 50 pièces par paquet.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


