Non retournable

Panduit - J-Pro Cable Support System Ceiling Mount - JP4CMB-X20

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étrier de montage

  • type de fixation - mur/plafond/suspension

  • mode de pose - autre

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983966141

Réf. Sonepar

00156396614

Réf. Fournisseur

JP4CMB-X20

Marque

Panduit

modèle:

étrier de montage

type de fixation:

mur/plafond/suspension

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

J-Pro Cable Support System Ceiling Mount

Les Atouts de l'article:

Les crochets en J StrongHold JP4CMB-X20 avec support de montage au plafond possèdent un design breveté et disposent d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 25,4 mm permettant d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. Ils disposent d'un trou de montage de 3/16" (M5), ¼" (M6) et 3/8" (M10), sont fabriqués en polyamide 6-6, mesurent 101,6 mm, sont présentés dans un coloris noir et sont conditionnés en packages de 10.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit