Panduit - J-Pro Cable Support System Drop Wire and - JP75DW-L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
nombre de crochets - 1
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
avec matériau de fixation - Non
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983013357
Réf. Sonepar
00156301335
Réf. Fournisseur
JP75DW-L2
Marque
Panduit
modèle:
unique
nombre de crochets:
1
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
avec matériau de fixation:
Non
hauteur:
105.2 mm
charge maximum supportée:
44.48 N
ajustable:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
couleur:
rouge
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Système de support pour câble J-PRO, avec clip pour une utilisation avec un fil #12 et une tige filetée allant jusqu'à 3/8 (9,5 mm) de diamètre ou une capacité de faisceau maximum de 1/8 - 1/4 (3,2 mm - 6,4 mm), 0,75 (19,0mm), polyamide 6-6 avec attaches en métal, rouge, 50 pièces par paquet.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


