Panduit - J-Pro Cable Support System Hammer-On Bea - JP131HBC25RBL20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étrier de montage
type de fixation - mur/plafond/suspension
mode de pose - autre
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983977055
Réf. Sonepar
00156397705
Réf. Fournisseur
JP131HBC25RBL20
Marque
Panduit
modèle:
étrier de montage
type de fixation:
mur/plafond/suspension
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
J-Pro Cable Support System Hammer-On Bea
Les Atouts de l'article:
Les crochets en J StrongHold JP131HBC25RB-L20 J-Pro™ avec étriers de serrage martelables possèdent un design breveté, disposent d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 25,4 mm et peuvent être pivotés à 360 degrés. Cette caractéristique permet d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. S'utilise avec des brides de 3,2 mm à 6,4 mm d'épaisseur et d'une capacité de faisceau maximale de 33,3 mm. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponibles en paquets de 50 unités.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Les crochets en J StrongHold JP131HBC25RB-L20 J-Pro™ avec étriers de serrage martelables possèdent un design breveté, disposent d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 25,4 mm et peuvent être pivotés à 360 degrés. Cette caractéristique permet d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. S'utilise avec des brides de 3,2 mm à 6,4 mm d'épaisseur et d'une capacité de faisceau maximale de 33,3 mm. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponibles en paquets de 50 unités.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


