Non retournable

Panduit - J-Pro Cable Support System Purlin Clip - JP131CP-L20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - J-Pro Cable Support System Purlin Clip

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de crochets - 1

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - non traité

  • avec matériau de fixation - Oui

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983440504

Réf. Sonepar

00156000695

Réf. Fournisseur

JP131CP-L20

Marque

Panduit

modèle:

unique

nombre de crochets:

1

matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

avec matériau de fixation:

Oui

hauteur:

151.8 mm

charge maximum supportée:

111 N

ajustable:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

J-Pro Cable Support System Purlin Clip

Les Atouts de l'article:

Système de support pour câble J-PRO, avec attache c-purlin pour une utilisation avec des brides verticales d'épaisseur jusqu'à 1/4 (6,4 mm), capacité de faisceau maximum de 1,31 (33,3 mm), polyamide 6-6 avec attaches en métal, noir, 50 pièces par paquet.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit