Panduit - J-Pro Cable Support System Screw-On Beam - JP4SBC87-X20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étrier de montage
type de fixation - mur/plafond/suspension
mode de pose - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983440733
Réf. Sonepar
00156000902
Réf. Fournisseur
JP4SBC87-X20
Marque
Panduit
modèle:
étrier de montage
type de fixation:
mur/plafond/suspension
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Les crochets en J StrongHold JP4SBC87-X20 J-Pro™ avec étriers de serrage vissables possèdent un design breveté et disposent d'un rayon de courbure vertical et horizontal complet de 25,4 mm. Cette caractéristique permet d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. S'utilisent avec des brides de 19,1 mm d'épaisseur et d'une capacité de faisceau maximale de 101,6 mm. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponibles en paquets de 10 unités.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


