Panduit - J-Pro Cable Support System Screw-On Beam - JP131SBC50RB-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
nombre de crochets - 1
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
avec matériau de fixation - Oui
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983016150
Réf. Sonepar
00156301615
Réf. Fournisseur
JP131SBC50RB-L
Marque
Panduit
modèle:
unique
nombre de crochets:
1
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
avec matériau de fixation:
Oui
hauteur:
109.9 mm
charge maximum supportée:
88.9 N
ajustable:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Système de support pour câble J-PRO, avec des attaches à visser pour une utilisation avec des brides d'épaisseur jusqu'à 1/2 (12,7 mm), rotation à 360 degrés, capacité de faisceau maximum de 1,31 (33,3 mm), polyamide 6-6 avec attaches en métal, naturel, 50 pièces par paquet.




