Panduit - J-Pro Cable Support System Screw-On Beam - JP2SBC50RB-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
nombre de crochets - 1
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
avec matériau de fixation - Oui
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983966103
Réf. Sonepar
00156396610
Réf. Fournisseur
JP2SBC50RB-L
Marque
Panduit
modèle:
unique
nombre de crochets:
1
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
avec matériau de fixation:
Oui
hauteur:
146.6 mm
charge maximum supportée:
133.4 N
ajustable:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
couleur:
blanc
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Système de support pour câble J-PRO, avec des attaches à visser pour une utilisation avec des brides d'épaisseur jusqu'à 1/2 (12,7 mm), rotation à 360 degrés, capacité de faisceau maximum de 2,00 (50,8 mm), polyamide 6-6 avec attaches en métal, naturel, 50 pièces par paquet.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


