Non retournable

Panduit - J-Pro Cable Support System Screw-On Beam - JP131SBC50RBL20

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étrier de montage

  • type de fixation - mur/plafond/suspension

  • mode de pose - autre

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983977291

Réf. Sonepar

00156397729

Réf. Fournisseur

JP131SBC50RBL20

Marque

Panduit

modèle:

étrier de montage

type de fixation:

mur/plafond/suspension

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

J-Pro Cable Support System Screw-On Beam

Les Atouts de l'article:

Les crochets en J StrongHold JP131SBC50RB-L20 J-Pro™ avec étriers de serrage vissables possèdent un design breveté, disposent d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 25,4 mm et peuvent être pivotés à 360 degrés. Cette caractéristique permet d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. S'utilise avec des brides de 7,9 mm à 12,7 mm d'épaisseur et d'une capacité de faisceau maximale de 33,3 mm. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponibles en paquets de 50 unités.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit