Panduit - J-Pro Cable Support System Screw-On Beam - JP4SBC50RB-X20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étrier de montage
type de fixation - mur/plafond/suspension
mode de pose - autre
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983977413
Réf. Sonepar
00156397741
Réf. Fournisseur
JP4SBC50RB-X20
Marque
Panduit
modèle:
étrier de montage
type de fixation:
mur/plafond/suspension
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
J-Pro Cable Support System Screw-On Beam
Les Atouts de l'article:
Les crochets en J StrongHold JP4SBC50RB-X20 J-Pro™ avec étriers de serrage vissables possèdent un design breveté, disposent d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 25,4 mm et peuvent être pivotés à 360 degrés. Cette caractéristique permet d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. S'utilise avec des brides de 7,9 mm à 12,7 mm d'épaisseur et d'une capacité de faisceau maximale de 101,6 mm. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponibles en paquets de 10 unités.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Les crochets en J StrongHold JP4SBC50RB-X20 J-Pro™ avec étriers de serrage vissables possèdent un design breveté, disposent d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 25,4 mm et peuvent être pivotés à 360 degrés. Cette caractéristique permet d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. S'utilise avec des brides de 7,9 mm à 12,7 mm d'épaisseur et d'une capacité de faisceau maximale de 101,6 mm. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponibles en paquets de 10 unités.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


