Panduit - J-Pro Cable Support System Wall Mount - JP131W-L20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étrier de montage
type de fixation - mur/plafond/suspension
mode de pose - autre
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983440382
Réf. Sonepar
00156000715
Réf. Fournisseur
JP131W-L20
Marque
Panduit
modèle:
étrier de montage
type de fixation:
mur/plafond/suspension
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
J-Pro Cable Support System Wall Mount
Les Atouts de l'article:
Les crochets en J StrongHold JP131W-L20 J-Pro™ avec support de montage mural possèdent un design breveté et disposent d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 25,4 mm. Cette caractéristique permet d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. Nécessitent un trou de montage de 1/4" (M6) pour la vis (fournie par l'utilisateur), capacité de faisceau maximale de 33,3 mm. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponibles en paquets de 50 unités.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Les crochets en J StrongHold JP131W-L20 J-Pro™ avec support de montage mural possèdent un design breveté et disposent d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 25,4 mm. Cette caractéristique permet d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. Nécessitent un trou de montage de 1/4" (M6) pour la vis (fournie par l'utilisateur), capacité de faisceau maximale de 33,3 mm. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponibles en paquets de 50 unités.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


