Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - J-Pro Cable Support System Wall Mount - JP75W-L20

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étrier de montage

  • type de fixation - mur/plafond/suspension

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983440207

Réf. Sonepar

00156000742

Réf. Fournisseur

JP75W-L20

Marque

Panduit

modèle:

étrier de montage

type de fixation:

mur/plafond/suspension

mode de pose:

autre

J-Pro Cable Support System Wall Mount

Les Atouts de l'article:

Les crochets en J StrongHold JP75W-L20 J-Pro™ avec support de montage mural possèdent un design breveté et disposent d'un contrôle du rayon de courbure vertical et horizontal complet de 25,4 mm. Cette caractéristique permet d'éviter les points de pincement et la dégradation des performances du câble. Ils sont adaptés à une utilisation dans les espaces de traitement de l'air et sont homologués UL. Nécessitent un trou de montage de 1/4" (M6) pour la vis (fournie par l'utilisateur), capacité de faisceau maximale de 19,0 mm. En polyamide 6-6, de coloris noir et disponibles en paquets de 50 unités.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit