Non retournable

Panduit - J-Pro Cable Support System Wall Mount wi - JP2WP2B-L20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - J-Pro Cable Support System Wall Mount wi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de crochets - 1

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • avec matériau de fixation - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983966028

Réf. Sonepar

00156396602

Réf. Fournisseur

JP2WP2B-L20

Marque

Panduit

modèle:

unique

nombre de crochets:

1

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

avec matériau de fixation:

Non

hauteur:

155.9 mm

charge maximum supportée:

133.4 N

ajustable:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

J-Pro Cable Support System Wall Mount wi

Les Atouts de l'article:

Système de support pour câble J-PRO pour installation murale mécanique, avec un trou de montage de 5/32 (M4) pour la fixation placée par l'utilisateur, capacité de faisceau maximale de 2,00 (50,8mm), polyamide 6-6 avec attaches en métal, noir, 50 pièces par paquet.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit