Non retournable

Panduit - Jack Module Block-out Device, 10 block-o - PSL-DCJB-BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - dispositif de verrouillage, de blocage

  • mode de pose - encastré

  • compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non

  • compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 - Non

  • pays de fabrication - COSTA RICA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983577996

Réf. Sonepar

00156057799

Réf. Fournisseur

PSL-DCJB-BL

Marque

Panduit

modèle:

dispositif de verrouillage, de blocage

mode de pose:

encastré

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

Jack Module Block-out Device, 10 block-o

Les Atouts de l'article:

Le dispositif de blocage est compatible avec la plupart des ouvertures RJ45 pour empêcher tout accès non autorisé et pour assurer une protection contre la poussière et les débris, ou les corps étrangers. Le package comprend 10 dispositifs de coloris noir et un outil de retrait.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit